Motion
F721E-60-B5-J

BOSTON GEAR
F721E-60-B5-J

F721 rouge S/R. 60:1 Rapport, « E » Vert élevé Base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09449987
N° MFRF721E-60-B5-J
Price$2,254.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F721E-60-B5-J

F721 rouge S/R. 60:1 Rapport, « E » Vert élevé Base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09449987
N° MFRF721E-60-B5-J

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2,254.32/each

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    60:1

Details

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base haute verticale – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107339634

Aperçu

Description du fabricant
F721E-60-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté