Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio25:1
Details
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture blanche BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
Aperçu
Description du fabricant
BKCF718-25P-B5-HS VITESSE DE NETTOYAGE DES BORDURES
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité