Motion
724D-50-G

BOSTON GEAR
724D-50-G

724 rouge S/R. 50:1 Rapport, « D » vert bas. Base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI09450409
N° MFR724D-50-G
Prix2,405.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
724D-50-G

724 rouge S/R. 50:1 Rapport, « D » vert bas. Base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI09450409
N° MFR724D-50-G
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
Prix2,405.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    724
  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    38.10 lb, 17.28 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H15128-OLD
  • Type de montage
    Base basse verticale – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107350837

Aperçu

Description du fabricant
724D-50-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif