Motion
F715D-50-B5-J

BOSTON GEAR
F715D-50-B5-J

F715 rouge S/R. 50:1 Rapport, « D » vert bas. Base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09450413
N° MFRF715D-50-B5-J
Prix1,769.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F715D-50-B5-J

F715 rouge S/R. 50:1 Rapport, « D » vert bas. Base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09450413
N° MFRF715D-50-B5-J
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
Prix1,769.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    715
  • Distance centrale
    1.54 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    715
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    9.117 kg, 20.1 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H15131
  • Type de montage
    Base basse verticale – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107350943

Aperçu

Description du fabricant
F715D-50-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif