Motion
SBKF726L10B5GS

BOSTON GEAR
SBKF726L10B5GS

10:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09450428
N° MFRSBKF726L10B5GS
Prix4,205.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKF726L10B5GS

10:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09450428
N° MFRSBKF726L10B5GS
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
Prix4,205.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    51.7 lb, 23.451 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H15149
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE SBKF726L10B5GS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif