Motion
HFWA726-200KZT-B5-L1-P31

BOSTON GEAR
HFWA726-200KZT-B5-L1-P31

200:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09450442
N° MFRHFWA726-200KZT-B5-L1-P31
Prix6,759.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWA726-200KZT-B5-L1-P31

200:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09450442
N° MFRHFWA726-200KZT-B5-L1-P31
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
Prix6,759.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    56.1 lb, 25.45 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H15163
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    200
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HFWA726-200KZT-B5-L1-P31 VITESSE DU BOIS