Motion
713-20K-H1

BOSTON GEAR
713-20K-H1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09450452
N° MFR713-20K-H1
Prix1,505.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
713-20K-H1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09450452
N° MFR713-20K-H1
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
Prix1,505.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    713
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    11.1 lb, 5.03 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H15176
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
713-20K-H1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good