Motion
FWA721A-200-B5-H

BOSTON GEAR
FWA721A-200-B5-H

FWA721 D/R Rouge. 200:1 Rapport, « A » Horiz. Base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI09450475
N° MFRFWA721A-200-B5-H
Prix3,937.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA721A-200-B5-H

FWA721 D/R Rouge. 200:1 Rapport, « A » Horiz. Base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI09450475
N° MFRFWA721A-200-B5-H
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
Prix3,937.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    36.1 lb, 16.37 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H15203
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    884107352442

Aperçu

Description du fabricant
FWA721A-200-B5-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif