Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio5:1
- Poids45.1 lb, 20.46 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH15217-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieSF700