Motion
F715BRB-25-B5-H

BOSTON GEAR
F715BRB-25-B5-H

F715 rouge S/R. 25:1 Rapport, Horiz « BRB ». Base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI09450491
N° MFRF715BRB-25-B5-H
Prix1,935.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F715BRB-25-B5-H

F715 rouge S/R. 25:1 Rapport, Horiz « BRB ». Base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI09450491
N° MFRF715BRB-25-B5-H
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
Prix1,935.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    715
  • Distance centrale
    1.54 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    715
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    18.1 lb, 8.21 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H15220
  • Type de montage
    Bloc montant – Montage sur le dessus
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107352824

Aperçu

Description du fabricant
F715BRB-25-B5-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif