Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier237
- Distance centrale5.1300 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant237
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio40:1
- Poids232.1 lb, 105.28 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH15237
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
Aperçu
Description du fabricant
752B-40KE-H1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité