Motion
HQC738-30KF-B9-H1-P39

BOSTON GEAR
HQC738-30KF-B9-H1-P39

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 30:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie creuse, taille de sortie 2.4375 po, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09450576
N° MFRHQC738-30KF-B9-H1-P39
Prix8,847.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC738-30KF-B9-H1-P39

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 30:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie creuse, taille de sortie 2.4375 po, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09450576
N° MFRHQC738-30KF-B9-H1-P39
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
Prix8,847.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    2.4375 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    123.10 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    P39
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HQC738-30KF-B9-H1-P39
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700

Aperçu

Description du fabricant
HQC738-30KF-B9-H1-P39 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS