Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant24
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio15:1
- Poids43.1 lb
Détails
- Trousse de coussinetsP23
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH15311-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieHQC700