Motion
F721-30-B5-G-PM975TF-3

BOSTON GEAR
F721-30-B5-G-PM975TF-3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09450614
N° MFRF721-30-B5-G-PM975TF-3
Prix4,364.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F721-30-B5-G-PM975TF-3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09450614
N° MFRF721-30-B5-G-PM975TF-3
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
Prix4,364.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base basse verticale – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F721-30-B5-G-PM975TF-3 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif