Motion
738-20KEZT-J3

BOSTON GEAR
738-20KEZT-J3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 20:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 1.0000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09451909
N° MFR738-20KEZT-J3
Prix6,658.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
738-20KEZT-J3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 20:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 1.0000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09451909
N° MFR738-20KEZT-J3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,658.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
738-20KEZT-J3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS