Motion
HQC718L-40-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HQC718L-40-B5-H-P16

Hqc718 S/R rouge, 40:1 rapport, support de sortie BostMount en « L », ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09452815
N° MFRHQC718L-40-B5-H-P16
Prix2,859.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC718L-40-B5-H-P16

Hqc718 S/R rouge, 40:1 rapport, support de sortie BostMount en « L », ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09452815
N° MFRHQC718L-40-B5-H-P16
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
Prix2,859.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P16
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Support BostMount – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107409528

Aperçu

Description du fabricant
HQC718L-40-B5-H-P16 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS