Motion
BKCQC726-40KP-B5-JS1

BOSTON GEAR
BKCQC726-40KP-B5-JS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09452840
N° MFRBKCQC726-40KP-B5-JS1
Prix3,822.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCQC726-40KP-B5-JS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09452840
N° MFRBKCQC726-40KP-B5-JS1
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
Prix3,822.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    54.1 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H17735
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture blanche BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    QC700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Trousse de base J verticale
    Kit JS1

Aperçu

Description du fabricant
BKCQC726-40KP-B5-JS1 BORDURE DÉLAVÉE