Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier752
- Distance centrale5.1300 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant752
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio50:1
- Poids226.1 lb, 102.558 kg
Détails
- Trousse de coussinetsJ1
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH17786
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieRF700
Aperçu
Description du fabricant
RF752-50KF-B9-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité