Motion
H721B-15-H-P12

BOSTON GEAR
H721B-15-H-P12

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09452940
N° MFRH721B-15-H-P12
Prix2,975.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
H721B-15-H-P12

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09452940
N° MFRH721B-15-H-P12
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
Prix2,975.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    27.1 lb, 12.29 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P12
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H17827
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107412283

Aperçu

Description du fabricant
H721B-15-H-P12 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS