Motion
F724-20KZT-B5-J3-HUTF58B-9

BOSTON GEAR
F724-20KZT-B5-J3-HUTF58B-9

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09453385
N° MFRF724-20KZT-B5-J3-HUTF58B-9
Prix3,717.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F724-20KZT-B5-J3-HUTF58B-9

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09453385
N° MFRF724-20KZT-B5-J3-HUTF58B-9
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
Prix3,717.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    724
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    66.1 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W05562
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Trousse de base J verticale
    J3

Aperçu

Description du fabricant
F724-20KZT-B5-J3-HUTF58B-9 VITESSE DU BOIS