Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier210
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant210
- Rapport nominal100:1
- Ratio100:1
- Poids46.1 lb, 20.91 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW05647
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui