Motion
FHMA726-37.5KZT-B5-H1

BOSTON GEAR
FHMA726-37.5KZT-B5-H1

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 37.5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI09453523
N° MFRFHMA726-37.5KZT-B5-H1
Prix5,357.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMA726-37.5KZT-B5-H1

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 37.5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI09453523
N° MFRFHMA726-37.5KZT-B5-H1
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
Prix5,357.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    37.5:1
  • Ratio
    37.5:1
  • Poids
    66.1 lb, 29.98 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W05731
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base J verticale
    H1

Aperçu

Description du fabricant
FHMA726-37.5KZT-B5-H1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon