Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal150:1
- Ratio150:1
- Poids66.1 lb, 29.98 kg
Details
- Trousse de coussinetsJ1
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW05868
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
Aperçu
Description du fabricant
FHMA726-150KT-B5-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité