Motion
HF721-20-B5-H-P21

BOSTON GEAR
HF721-20-B5-H-P21

HF721 rouge S/R. 20:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09453712
N° MFRHF721-20-B5-H-P21
Prix2,293.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF721-20-B5-H-P21

HF721 rouge S/R. 20:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09453712
N° MFRHF721-20-B5-H-P21

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,293.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.3125 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P21
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107637051

Aperçu

Description du fabricant
HF721-20-B5-H-P21 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS