Motion
FWA730B-200KT-B5-K3

BOSTON GEAR
FWA730B-200KT-B5-K3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09453737
N° MFRFWA730B-200KT-B5-K3
Prix6,518.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA730B-200KT-B5-K3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09453737
N° MFRFWA730B-200KT-B5-K3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,518.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    200:1
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    79.10 lb, 35.88 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W05958
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    formules de travail flexibles
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWA730B-200KT-B5-K3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon