Motion
BKCSRFWC726-150KP-B5-JS1

BOSTON GEAR
BKCSRFWC726-150KP-B5-JS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09454004
N° MFRBKCSRFWC726-150KP-B5-JS1
Prix9,460.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCSRFWC726-150KP-B5-JS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09454004
N° MFRBKCSRFWC726-150KP-B5-JS1
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
Prix9,460.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    150:1
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    68.1 lb, 30.89 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W06198
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
BKCSRFWC726-150KP-B5-JS1 BORDURE DÉLAVÉE