Motion
FHMA718-80KZT-B5-G3

BOSTON GEAR
FHMA718-80KZT-B5-G3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche, cadre IEC 80B5
N° D’ARTICLE MI09454020
N° MFRFHMA718-80KZT-B5-G3
Prix3,489.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMA718-80KZT-B5-G3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche, cadre IEC 80B5
N° D’ARTICLE MI09454020
N° MFRFHMA718-80KZT-B5-G3
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
Prix3,489.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 80B5
  • Rapport nominal
    80:1
  • Ratio
    80:1
  • Poids
    31.10 lb, 14.107 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    Bride CEI
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W06214
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FHMA718-80KZT-B5-G3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS