Motion
F721-10-B7-J-KUTFB-9

BOSTON GEAR
F721-10-B7-J-KUTFB-9

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09454095
N° MFRF721-10-B7-J-KUTFB-9
Prix3,656.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F721-10-B7-J-KUTFB-9

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09454095
N° MFRF721-10-B7-J-KUTFB-9
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
Prix3,656.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F721-10-B7-J-KUTFB-9 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS