Motion
SF726V-30KT-B7-J4

BOSTON GEAR
SF726V-30KT-B7-J4

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09454232
N° MFRSF726V-30KT-B7-J4
Prix4,600.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF726V-30KT-B7-J4

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09454232
N° MFRSF726V-30KT-B7-J4
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
Prix4,600.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    64.1 lb, 29.08 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W06631-OLD
  • Type de montage
    Bride de sortie creuse – montage à droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    SF700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • Trousse de base J verticale
    J4

Aperçu

Description du fabricant
SF726V-30KT-B7-J4 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS