Motion
HQCWC730-900KZ-B5-H1-P20

BOSTON GEAR
HQCWC730-900KZ-B5-H1-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454250
N° MFRHQCWC730-900KZ-B5-H1-P20
Prix9,034.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQCWC730-900KZ-B5-H1-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454250
N° MFRHQCWC730-900KZ-B5-H1-P20
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
Prix9,034.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    900:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    96.10 lb, 43.59 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W06638
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HQCWC730-900KZ-B5-H1-P20 VITESSE DU BOIS