Motion
HFWD726-300K-B5-L1-P16

BOSTON GEAR
HFWD726-300K-B5-L1-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI09454407
N° MFRHFWD726-300K-B5-L1-P16
Prix6,487.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWD726-300K-B5-L1-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI09454407
N° MFRHFWD726-300K-B5-L1-P16
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
Prix6,487.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    56.1 lb, 25.447 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W06811
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HFWD726-300K-B5-L1-P16 VITESSE DU BOIS