Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier715
- Distance centrale1.5400 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant715
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio20:1
- Poids29.1 lb, 13.2 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP16
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW07022
- Type de montageBride de sortie creuse – montage à gauche
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- Convient à un environnement de lavageOui