Motion
FWC732-3000KE-B5-G1

BOSTON GEAR
FWC732-3000KE-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 3000:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09454730
N° MFRFWC732-3000KE-B5-G1
Prix7,022.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC732-3000KE-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 3000:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09454730
N° MFRFWC732-3000KE-B5-G1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,022.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    3000:1
  • Ratio
    3000:1
  • Poids
    83.1 lb, 37.69 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07116
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWC732-3000KE-B5-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS