Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.60 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant226
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio10:1
- Poids38 lb
Details
- Type d’assemblageV1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationAucune lubrification
- Emplacement du trou de lubrificationAucune lubrification fournie
- Catalogue du fabricant
- MontageBase verticale
- Matériau de l’arbre de sortieAcier allié au carbone
- Type de sortieArbre creux
- RéductionDouble
- SérieF200
Aperçu
Description du fabricant
F226DV-10-B7-V1 VITESSE DE MONTAGE DE L’ARBRE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité