Motion
HF713R-15S-B5-H1-P10

BOSTON GEAR
HF713R-15S-B5-H1-P10

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09454805
N° MFRHF713R-15S-B5-H1-P10
Prix2,208.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF713R-15S-B5-H1-P10

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09454805
N° MFRHF713R-15S-B5-H1-P10
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
Prix2,208.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P10
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Mobil SHC 634
  • Type de montage
    Support BostMount – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
HF713R-15S-B5-H1-P10 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS