Motion
SSHF713V-40KTC-B5-HS3-P16-EUTSS-0

BOSTON GEAR
SSHF713V-40KTC-B5-HS3-P16-EUTSS-0

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454995
N° MFRSSHF713V-40KTC-B5-HS3-P16-EUTSS-0
Prix3,482.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF713V-40KTC-B5-HS3-P16-EUTSS-0

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454995
N° MFRSSHF713V-40KTC-B5-HS3-P16-EUTSS-0
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
Prix3,482.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    34 lb, 15.42 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D04223
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
VITESSE SSHF713V-40KTC-B5-HS3-P16-EUTSS-0