Motion
F239D-PV-10-B9-V1

BOSTON GEAR
F239D-PV-10-B9-V1

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - double réduction, 10:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie d’arbre de projection amovible, 1.8750 po de taille de sortie, montage sur base verticale, 239 de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI09455032
N° MFRF239D-PV-10-B9-V1
Prix12,698.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F239D-PV-10-B9-V1

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - double réduction, 10:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie d’arbre de projection amovible, 1.8750 po de taille de sortie, montage sur base verticale, 239 de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI09455032
N° MFRF239D-PV-10-B9-V1
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
Prix12,698.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.89 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    239
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    99 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    V1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base verticale
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Type de sortie
    Arbre de projection amovible
  • Réduction
    Double
  • Série
    F200

Aperçu

Description du fabricant
F239D-PV-10-B9-V1 VITESSE DE MONTAGE DE L’ARBRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon