Motion
SF726-5-B5-G

BOSTON GEAR
SF726-5-B5-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - réduction simple, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09455095
N° MFRSF726-5-B5-G
Price$3,697.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF726-5-B5-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - réduction simple, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09455095
N° MFRSF726-5-B5-G
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
Price$3,697.81/each

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    45.10 lb, 20.46 kg

Details

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07498-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    SF700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SF726-5-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif