Motion
F721-12K-B5-G1-CMBA56R3-GUTFIDB-3

BOSTON GEAR
F721-12K-B5-G1-CMBA56R3-GUTFIDB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 12:1 rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09455097
N° MFRF721-12K-B5-G1-CMBA56R3-GUTFIDB-3
Price$5,269.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F721-12K-B5-G1-CMBA56R3-GUTFIDB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 12:1 rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09455097
N° MFRF721-12K-B5-G1-CMBA56R3-GUTFIDB-3
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
Price$5,269.78/each

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    12:1
  • Ratio
    12:1
  • Poids
    65.1 lb, 29.53 kg

Details

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07476
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
F721-12K-B5-G1-CMBA56R3-GUTFIDB-3 WORM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif