Motion
SSHF7210-20KC-B5-HS1-P23-HUT58SS-9

BOSTON GEAR
SSHF7210-20KC-B5-HS1-P23-HUT58SS-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455099
N° MFRSSHF7210-20KC-B5-HS1-P23-HUT58SS-9
Price$5,611.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF7210-20KC-B5-HS1-P23-HUT58SS-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455099
N° MFRSSHF7210-20KC-B5-HS1-P23-HUT58SS-9
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
Price$5,611.94/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    210
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7210
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    57.1 lb, 25.9 kg

Details

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07500
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHF7210-20KC-B5-HS1-P23-HUT58SS-9

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif