Motion
F730-15K-B7-J1-CMBA140TU6-KUTFB-9

BOSTON GEAR
F730-15K-B7-J1-CMBA140TU6-KUTFB-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09455142
N° MFRF730-15K-B7-J1-CMBA140TU6-KUTFB-9
Prix8,130.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F730-15K-B7-J1-CMBA140TU6-KUTFB-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09455142
N° MFRF730-15K-B7-J1-CMBA140TU6-KUTFB-9
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
Prix8,130.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    116.1 lb, 52.66 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07542
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
F730-15K-B7-J1-CMBA140TU6-KUTFB-9 WORM