Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricantF721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Ratio25:1
- Poids65.1 lb
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW07636
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5