Motion
SBKCFWC726-100P-B5-JS

BOSTON GEAR
SBKCFWC726-100P-B5-JS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09455221
N° MFRSBKCFWC726-100P-B5-JS
Prix6,007.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCFWC726-100P-B5-JS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09455221
N° MFRSBKCFWC726-100P-B5-JS
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
Prix6,007.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    51.1 lb, 23.18 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07639
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCFWC726-100P-B5-JS BORDURE DÉLAVÉE