Motion
SBKCFWC738-100KEPT-B7-HS4

BOSTON GEAR
SBKCFWC738-100KEPT-B7-HS4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455229
N° MFRSBKCFWC738-100KEPT-B7-HS4
Prix12,399.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCFWC738-100KEPT-B7-HS4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI09455229
N° MFRSBKCFWC738-100KEPT-B7-HS4
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
Prix12,399.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    105.1 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07651
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
SBKCFWC738-100KEPT-B7-HS4 BORDURE DÉLAVÉE