Motion
FWC726B-200KT-B5-J4

BOSTON GEAR
FWC726B-200KT-B5-J4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09455344
N° MFRFWC726B-200KT-B5-J4
Price$5,067.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC726B-200KT-B5-J4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09455344
N° MFRFWC726B-200KT-B5-J4
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
Price$5,067.37/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    262
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    200:1
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    55.1 lb, 24.99 kg

Details

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07803
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Trousse de base J verticale
    J4

Aperçu

Description du fabricant
FWC726B-200KT-B5-J4 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté