Motion
HRFWA732-100E-B5-L-P23

BOSTON GEAR
HRFWA732-100E-B5-L-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI09455498
N° MFRHRFWA732-100E-B5-L-P23
Prix10,226.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRFWA732-100E-B5-L-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI09455498
N° MFRHRFWA732-100E-B5-L-P23

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10,226.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    103.1 lb, 46.765 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W00900
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HRFWA732-100E-B5-L-P23 VITESSE DU BOIS