Motion
F710-7.5KT-B4-G6

BOSTON GEAR
F710-7.5KT-B4-G6

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 7.5:1 Rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI09455668
N° MFRF710-7.5KT-B4-G6
Prix1,233.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F710-7.5KT-B4-G6

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 7.5:1 Rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI09455668
N° MFRF710-7.5KT-B4-G6
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
Prix1,233.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    710
  • Distance centrale
    1.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    710
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42CZ
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Poids
    7.1 lb, 3.22 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D04038
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B4

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE F710-7.5KT-B4-G6