Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Rapport nominal100:1
- Ratio100:1
- Poids27.1 lb, 12.29 kg
Details
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW00057-OLD
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
Aperçu
Description du fabricant
FWC718-100KZT-B5-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité