Motion
QC715X-40KZ-B5-J1

BOSTON GEAR
QC715X-40KZ-B5-J1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09455847
N° MFRQC715X-40KZ-B5-J1
Prix2,220.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QC715X-40KZ-B5-J1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09455847
N° MFRQC715X-40KZ-B5-J1
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
Prix2,220.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    715
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    715
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    27.1 lb, 12.292 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W01377
  • Type de montage
    Base verticale – Montage arrière
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    QC700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
QC715X-40KZ-B5-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS