Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio15:1
- Poids20.1 lb, 9.117 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationMobil SHC 634
- Numéro de catalogue du fabricantW01378-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture blanche BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B5